VIJAK-ASSY-3.0-UP.GL.DŽ-AW20-A2L-4X50/29

br. art.  170 34050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ASSY® 3.0

Opis: 
Za univerzalnu primjenu kod izrade namještaja, unutarnjeg uređenja i za drvene konstrukcije. 

Čelik žuto pocinčan, navoj do pola, glava sa džepićima za glodanje i upuštanje, AW pogon 
Spaja drvo umjesto da ga cijepa

Džepići za glodanje - upušta se u svaku podlogu!

  • Prikladni za drvo i okove 
  • skoro bez oštečivanja zaštićenih drvenih materijala
  • manje iverja na površini 

Glodalo na tijelu vijka - "pomoćni motor" radi manjeg napora kod zavijanja 
  • Smanjenje momanta kod zavijanja i momenta kod upuštanja glave vijak, prije svega kod dugih izvedbi vijaka
  • Smanjeno habanje alata za uvrtanje
  • Od Ø = 5 mm, L = 70 mm
Asimetrični navoj - veće brzina
  • Mali zakretni moment kod zavijanja 
  • Velika sila otpora prezakretanja 
  • Brže zavijanje u odnosu na uobičajene vijke za ivericu 
  • Dvostruki korak navoja: 3,0-4,5 mm
  • Grubi korak navoja: 5,0 - 12,0 mm

AW pogon - više snage
  • Optimalni prijenos sile 
  • Vrlo dobro nalijeganje 
  • Brzo uglavljivanje pogonskog alata 
  • Sigurno postavljanje vijka na točku 
  • Skoro bez izbacivanja bita iz pogona vijka 
  • Bez kolebanja vijka prilikom zavijanja 
  • Bez oštećivanja površinskog zaštitnog sloja vijka
  • Samo 5 veličina bita za promjere od 3,0 do 12,0 mm

Prstenasti -/kontra navoj - manje djelovanje na cijepanje drveta, bez odlamanja ivera
  • male sile cijepanja, prije svega kod zavijanja u rubnom području 
  • umanjenje zakretnog momenta zavrtanja 
  • djelovanjem uprešanog prstenastog navoja, odlamanje iverja je skoro u potpunosti isključeno
  • Prstenasti navoj: 3,0-4,5 mm
  • Grubi korak navoja: 5,0-12,0 m
Napomena: 
Vijci nisu prikladni za korištenje u vanjskom okruženju i za prostorije koje su kratkotrajno ili trajno izložene visokoj vlazi! Molimo u tim slučajevima koristiti vijke od plemenitog čelika ASSY 3.0 A2. 

Kod spojeva metala na drvo potrebno je na metalni učvrsni element izraditi na mjeru točno upuštenje za glavu vijka. 

ASSY 3.0 vijci za ivericu optimirani su za upotrebu u drvenim materijalima. Kod primjene u plastičnim tiplama moguće je umanjenje nosivosti. Stoga preporučujemo za primjenu u plastičnim tiplama korisiti samo vijke bez optimiranog vrha navoja (bušeći vrh, kontra novoj, prstenasti navoj, valovito brušenje, utor za glodanje itd.), kao npr. Würth ASSY D, predgrupa art. 0151 (upuštena glava), predgrupa art. 0153 (Panhead - ravna lečasta glava). 

Raspoloživi radni materijali: 
Software za proračun drvene konstrukcije, Tablica sa nosivostima i opširne napomene za obradu možete pronači na servsisnoj stranici www.wuerth.de/assy.

Potvrda o svojstvima
ETA-11/0190

Primjena: 
Univerzalna primjena kod izrade namještaja i drevnih konstrukcija za zavijanje dva dijela od drveta ili drveta sa metalom.

Upute: 
U crnogoričnom drvetu ili drvenim materijalima od crnogorice spoj vijčanjem izvodi se bez pred bušenja. Radi smanjenja rubnih razmaka može se izvesti pred bušenje sukladno promjeru jezgre. Kod zavijanja u bjelogorična drva treba izvršiti pred bušenje sukladno ETA-11/0190.