DIJAMANTNA REZNA PLOČA-GRAĐEVINA-BO22,23-D115MM

br. art.  526 660115
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Hightech (visoko- tehnološka) dijamantna rezna ploča Longlife&Speed SD, namjenjena za upotrebu sa ekstremno dugim radnim vijekom i veoma velikom brzinom rezanja za sve građevinske djelatnosti. Odgovara za kutnu brusilicu i mašinu za prošlicavanje zidova.

§Za kutnu brusilicu/mašinu za prošlicavanje zidova§Patentirana SD-tehnologija (strukturirani dijamanti)§§I do 70 % veći učinak rezanja (efikasnost) i radni vijek u usporedbi sa konkurencijom§§Specijalno, kontinuirano podešavanje dijamanata uvijek osigurava dovoljno dijamanata na površini i samim tim čist i brz rez§§Ravnomjerno podešavanje dijamanata osigurava još i permanentno o ptimalno korištenje kompletne rezne širine§Manji otpor u materijalu§§Segmenti, koji su u poređenju sa konkurencijom ca. 10 % uži sprječavaju nepotrebne gubitke zbog trenja§Dodatno duži radni vijek zbog 40% višljih segmenata§§Umjesto uobičajenih 10 mm visina segmenata je povećana i do 14 mm sa efektivno 40 % više reznih dijamanta§Optimirano uklanjanje prašine i hlađenje§§Razdvojeni segmenti dovode svježi zrak i transportuju prašinu van iz reza§§Specijalni otvori za hlađenje „poredani u obliku strelice“ služe za dodatno hlađenje i kao neizbrisiva strelica za pokazivanje smjera obrtanja ploče§Mirniji hod i ugodan rad§§Otvori popunjeni sa PTFE, tzv. „Silent Holes“, smanjuju nekontrolirane oscilacije i neugodnu buku