ZAŠTITNA CIPELA NISKA SPORT S1P - VEL. 42

br. art.  535 802042
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE SPORT S1P

Razina sigurnosti S1P SRC
HR EN ISO 20345:2011

Ergonomske, prozračne, širokog kalupa

• Gornjište: mrežasti polietilen i termoplastični poliuretan (PE + TPU)

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Kompozitna kapica ( 200 J) i tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca/energije u
   području pete, otporan na ugljikovodike

• MAXAIR sistem, zračni jastuci za ublažavanje udarca/apsorbira energiju u području pete

• Težina u veličini 42: cca 1.200 g/par