SISTEMSKI KOVČEG -8.4.3

br. art.  581 012000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SISTEMSKI KOVČEG 8.4.3

Idealno za varijabilno skladištenje malih strojeva i alata zajedno s potrošnim materijalom

Kompatibilno i fleksibilno, pomoću rasterskih mjera
• Omogućuje individualno slaganje sadržaja za različita područja primjene
• Moguća uporaba kovčega i sadržaja u sistemskim komponentama sistema za stalaže ORSY1, sistemske kutije ORSY BULL, radionička kolica TOOLsystem i za opremu za vozila

Spajanje više kovčega
Integrirane konture tračnica i spojnih elemenata omogućuju spajanje više kovčega i siguran transport.

S puno funkcijskih elemenata
• Intergrirana elastomerna brtva štiti sadržaj od kiše
• Jednostavno otvaranje i zatvaranje zatvaračem s udubljenjima za hvatanje
• Polje za označavanje za etikete za lijepljenje i ulaganje

Velika udobnost nošenja
• Velika dimenzionirana ručka
• Integrirane mekane komponente i veliki polumjer zamaha rasterećuju ruke i ručni zglob
• Ručka opteretiva do 60 kg

Sistemski kovčeg nagrađen je sa sve tri najrenomiranije dizajnerske nagrade:
• Reddot design award 2017.
• IF-Design Award 2017.
• German Design Award 2018