SISTEMSKI KOVČEG 4.4.1 - TRANSPARENT

br. art.  581 020500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SISTEMSKI KOVČEG 4.4.1 PROZIRNI

Idealni alat za red na radnom mjestu za varijabilno skladištenje potrošnog materijala. Prozirni poklopac osigurava preglednost. Kompatibilno i fleksibilno pomoću rasterske mjere

• Omogućava individualno spajanje sadržaja prema različitim područjima primjene
• Korištenje kovčega i sadržaja u sustavnim komponentama polica ORSY1, sustavnim kutijama ORSY BULL, kolicima za alat TOOLsystem i kod opreme za vozila

Spajanje više kovčega
Integrirani utori za šine i elementi spajanja omogućavaju spajanje više kovčega i siguran transport.

S mnogim funkcijskim elementima 
• Struktura u poklopcu i podnici pozicioniraju kutiju i sprječava miješanje sadržaja
• Jednostavno otvaranje i zatvaranje pomoću zatvarača s udubinama za hvatanje
• Polje za obilježavanje za etikete na lijepljenje ili umetanje

Velika udobnost kod prenošenja
• Drška velikih dimenzija
• Integrirana mekana komponenta i veliki polumjer zakretanja odterećuju ruke i ručni zglob
• Drška se može opteretiti do čak 60 kg

Idealna preglednost
Prozirni poklopac za slobodni pogled na sadržaj