RADNA JAKNA-FIGHTER-2.0-CRNA-VEL.XL

br. art.  5899FIGHTER4XL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Muška lagana udobna jakna s odvojivim rukavima, plastičnim patentnim zatvaračem od 8 mm s metalnim klizačem
• S preklopom i plastičnim gumbima, formiranim stražnjim dijelom, kapuljačom u ovratniku
• Dva vanjska džepa s patentiranim sustavom zatvaranja „LOCK SYSTEM”
• Dva džepa s patentnim zatvaračima, nakrivljenim džepovima za jednostavniji pristup, jednim džepom na prsima za mobilni telefon i držačem značke
• Reflektirajuće trake na džepu i leđima 
• Obložena, s kontrastnom podstavom od flisa na leđima i ovratniku, jednim džepom, unutrašnjim patentnim zatvaračem za jednostavniji tisak i tkanje

Tkanina: 100% poliester
Težina: 180 g/m2
Boja: Crna