VIJČANO SIDRO-W-F/A2-M12-48-63/140MM-M12x140

br. art.  5933 112140
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 50
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Pojedinačno učvršćivanje: neispucani beton
• W-F/A2, nehrđajući čelik s podloškom 

1. Područje primjene
• Za upotrebu kod srednje zahtjevnih i zahtjevnih opterećenja.
• Prikladno za sidrenje elemenata od nehrđajućeg čelika i aluminija (sidrene ploče metalnih i drvenih elemenata, konzola, cjevovoda, ograda itd)
• Vijčano sidro se može koristiti za beton razreda čvrstoće ≥ C20/25
• Za neke vrste gustog prirodnog kamena (bez odobrenja)
• Vijčano sidro koristiti se za sidrenja elemenata pod djeovanjem statičkog (npr. gravitacija) ili kvazi-statičkog opterećenja (npr. pokretno opterećenje koje se polako mijenja)
• Jednostruko sidrenje: sidrenje u neispucanom betonu (tlačna zona betona)
• W-F/A2 je prikladno za suhe unutarnje prostore te umjereno vlažne vanjske prostore bez prisutnosti osobito agresivnih kemijskih spojeva (sumpor, morska sol itd)

2. Prednosti
• Ugradnja na licu mjesta
• Dostupne 2 dubine sidrenja kod navoja M8, M10 i M12
• Može se opteretiti odmah nakon ugradnje
• Pouzdana ugradnja kod primjene propisanog zakretnog momenta na vijčano sidro

3. Svojstva
• Vijčano sidro s košuljicom koja se širi s kontrolom sile, napravljeno od nehrđajućeg čelika (A2)
• Podatke o radnim svojstvima omogućio ispitivački laboratorij tvrtke Würth
• ETA -16/0505 za pojedinačna učvršćenja