SPIRALNO SVRDLO-DIN338-ČELIK-HSS-D4,2MM-RL

br. art.  617 000420
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Svrdlo za uobičajenu primjenu u čeliku do 850 N/mm2 tvrdoće

Brzo bušenje 
Optimizirano brušen vrh i kratko dizajnirana radna duljina omogućuje brzo bušenje uz primjenu s električnim i akumulatorskim bušilicama 

Samocentrirajući
Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim

Napomena: 
Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm.