AKU UBODNA PILA STP 12-A, KARTON

br. art.  700 11401
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo kompaktna i prikladna 12-voltna ubodna pila s 3 stupnja otklona njihanja i vrlo dobrim svojstvima zavojitog reza. Idealna za rezanje drva, aluminija i čelika. Kapacitet akumulatora prema slobodnom odabiru zahvaljujući PICK YOUR POWER.

Rad bez umaranja
Kompaktna, lagana, i ergonomska izvedba

Bolja svojstva klizanja i zaštita osjetljivih površina
Čvrsta aluminijska radna ploča s plastičnom prevlakom.

Brza izmjena reznog lista bez uporabe alata
Zahvaljujući prihvatu za list ubodne pile s brzom izmjenom

Li-ion akumulatorski paketi
Dugo trajanje jednog punjenja akumulatora. Praktičan prikaz stanja napunjenosti akumulatora u svako vrijeme daje informaciju o još preostaloj rezervi energije.

Kompatibilno sa svim 10,8V i 12 V sistemskim akumulatorima

3 godine jamstva
Na pogreške kod proizvodnje i na materijalu