PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2" PREMIUM

br. art.  714 3010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo kvalitetan udarni odvijač u robusnom plastičnom kućištu pojačanom staklenim vlaknima, natprosječno snažan i s praktičnom opremom.
Preporučena maksimalna veličina vijaka: M16

Odličan omjer snage i težine
Do 1.321 Nm maksimalnog zakretnog momenta popuštanja pri težini od 1980 g.

Vrlo kvalitetan dvostruki udarni mehanizam i cilindar s jedinstvenim motorom sa 6 lamela
Za pouzdane, maksimalne vrijednosti učinka i dugi vijek trajanja

4 stupnja za podešavanje snage reguliraju se jednom rukom
Uvijek optimalno, a za korisnika lagano prilagođavanje svakoj namjeni

Posebno ergonomski oblikovana ručka s osjetljivim okidačem i integriranim ublaživačem buke
Lagano rukovanje, optimalna kontrola i niska razina buke

3 godine jamstva
Tijekom ovog roka besplatno se otklanjaju sve tvorničke greške i greške u materijalu

Uputa
Pri redovnoj uporabi udarnog odvijača (npr. pri servisiranju guma) potrebno je svaki dan na nazuvicu za podmazivanje staviti malo ulja, a jednom mjesečno cca. 2 ubrizgaja masti za podmazivanje.