PNEUMATSKI UDAR. ODVIJAČ DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

br. art.  714 3080
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kvalitetni udarni odvijač u čvrstom, staklo-plastikom ojačanom plastičnom kućištu s iznadprosječnim vrijednostima učinka, kao i udobnim obilježjima opreme

Najbolji omjer snage/težine
Do čak 1.100 Nm maks. momenta otpuštanja na težinu od samo 1,1 kg

Pouzdane, maksimalne vrijednosti učinka, kao i dugi vijek trajanja
Kvalitetni dvostruki udarni mehanizam i cilindar s jedinstvenim motorom sa 7 lamela

Uvijek optimalno i za korisnika prikladno podešavanje na odgovarajuću primjenu
4-stupanjsko podešavanje snage s udobnim prebacivanjem jednom rukom

Dobro korištenje i optimalna kontrola
Posebno ergonomična drška s osjetljivim prekidačem

3 godine jamstva
Na pogreške u proizvodnji i materijalu

Napomena
• Preporučena najveća veličina vijka: M14
• Udarni odvijač nije moment ključ. Spojevi koji zahtijevaju određeni zakretni moment, nakon zatezanja udarnim odvijačem moraju se provjeriti moment ključem
• Kod redovitog bi korištenja udarnog odvijača dnevno trebalo nadopuniti ponešto ulja preko priključka za komprimirani zrak i mjesečno nadopuniti otprilike 2 potiska masti za mjenjače preko mazalice
• Utična spojnica nije sastavni dio sadržaja isporuke