KOLUT ŽICE-CRNA-50,0mm2

br. art.  770 1135
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 M
Nije dostupno Transportno pakiranje 25
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Prema DIN/ISO 6722
• PVC vanjski plašt
• Nazivni napon: U∼ = 50V, U– = 60V
• Temperaturno područje: – 40 °C do + 70 °C
• Bez silikona, kadmija i olova
• Izvedba: u kolutu (tip FLY)