Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
2K HS FILER PRO 4:1
Dvokomponentni akrilni brzosušeći temeljni premaz/filer s visokim udjelom čvrste tvari za profesionalnu reparaciju automobilskih karoserija
• Izvrsna stabilnost
• Vrlo brzo sušenje
• Velika debljina nanešenog sloja
• Izvrsna obradivost brušenjem
• Visok stupanj zaštite od korozije zahvaljujući antikorozivnim pigmentima
Površine:
• Otvrdnuti stari lak
• Tvornički novi dijelovi tretirani primerom
• Kitane površine
• Površine s manjim neravninama (visoka moć zapunjavanja)
Za aluminijske i pocinčane površine preporučujemo tretiranje s jednokomponentnim univerzalnim temeljnim premazom
Osobine:
Filer vrhunske kvalitete, lakoće aplikacije i izvrsnog prijanjanja na kitove, filere, 1K i 2K temeljne premaze, lakirane površine postupkom kataforeze kao i dobro izbrušene stare lakirane površine. Superiorna lakoća brušenja bez slabljenja postojanosti filera nakon potpunog sušenja koje se može vršiti i infracrvenim grijalicama. Može se prelakirati svim konvencionalnim lakovima. Nije namjenjeno za naknadno kitanje i praškasto lakiranje. Izdašnost; 9 m2/l pri debljini nanosa od 200 μm.
Savjeti za primjenu:
Alate i posude za lakiranje kao i ostatke proizvoda očistiti univerzalnim razrjeđivačem prije nego što se proizvod stvrdne. Pridržavati se uputa proizvođača! Pridržavati se dužeg vremena isparavanja između nanosa. Nije potrebno razrjeđivanje, a u slučaju korištenja koristiti isključivo akrilni HS razrjeđivač. Maksimalna preporučena debljina suhog filma; 200 μm u 2 sloja. Kao otvrđivač koristiti isključivo Würth HS OTVRĐIVAČ PRO 4:1. Drugim kombinacijama umanjujete kvalitetu i potencijalno možete prouzrokovati neželjene posljedice.
Maks. dozvoljena količina hlapljivih organskih spojeva po kategoriji proizvoda IIC (C): 540 g/l. Proizvod u pripremljenom stanju sadrži 435 g VOC-a.