BRTVENA TRAKA-VANJSKA-100MMX50M

br. art.  875 059100A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 80
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elastična traka za brtvljenje okvira prozora i vrata s odličnim svojstvima prianjanja žbuke.

Sigurna montaža na neravnim površinama
Korištenjem ljepila za fleksibilnu traku postiže se sigurna montaža i kod neravnih špaleta.

Ispitana svojstva brtvljenja 
Vani: nepropusno za jaku kišu i difuzijski otvoreno
Uslijed stručne i propisne primjene ispunjavaju se potrebna brtvena svojstva prema Odredbi o uštedi energije.

Izvrsno se može ožbukati
Specijalna vlakna omogućuju optimalno učvršćivanje najzastupljenijih žbuka na tržištu. Vlakna su integrirana obostrano čime se pojednostavljuje montaža traka.

Ostale prednosti:
Jednostavan rad zbog fleksibilnosti materijala.

Područje primjene:
Brtvljenje prozorskih i fasadnih fuga, spojnih fuga zimskih vrtova na glavnu građevinu i drugi građevinski spojevi.

Način djelovanja:
Ljepljiva traka na bazi sintetske gume osigurava vrlo brzo fiksiranje proizvoda na okvir. Zahvaljujući lijepljenju s ljepilom za fleksibilnu traku također su moguća sigurna pričvršćivanja na neravnim podlogama. Upotreba je moguća i kod niskih temperatura, ali ne nižih od +10°C.

Napomene o upotrebi:
Priprema:
1. Podloge moraju biti suhe, bez prašine i masnoća.
2. Montaža na prozor:
Očistiti površinu prikladnim sredstvom za odmašćivanje. Zaštitnu foliju odvojiti od samoljepljive trake i pričvrstiti fleksibilnu traku na stražnju stranu okvira blende. Montirati prozore i popuniti fugu s PURlogic-pjenom (br. art. 0892 140).
3. Montaža na zid:
Na stabilnu, pripremljenu i otprašenu površinu zida na koju je predviđena montaža prozora nanijeti ljepilo za fleksibilnu traku u obliku trokuta širine i visine otprilike 12 mm, u vidu neprekidne gusjenice. Fleksibilnu traku lagano pritisnuti pritisnim valjkom.