BRTVENA TRAKA EASY ECO VANJSKA SK 100MMX30M

br. art.  875 230100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BRTVENA TRAKA FLEXBAND EASY ECO SK

Brtvena traka za prozore s jednom ljepljivom trakom, izuzetno velikom snagom lijepljenja i integriranim podizačem folije za prste za brzo i jednostavno brtvljenje fuge u vanjskom okruženju. Površina koja se naslanja na zid lijepi se nanošenjem ljepila za brtvene trake i pritiskom valjka

Ispitana brtvena svojstva

• Odgovara zahtjevima ÖNORM B5320

• Otporna na udare kiše i vjetra, ali otvorena za difuziju (SD vrijednost 0,8 m)

• Obrada moguća već od –10 °C

• Ljepljivo jednostrano ili izmjenično

• Bolja obrada uz pomoć integriranog podizača folije za prste

Vrlo dobra svojstva prekrivanja žbukom i premazivanja

• Filc osigurava vrlo dobro prianjanje svih uobičajenih žbuka

Vrlo mekani i rastezljivi filc visoke otpornosti na kidanje

• Sigurna i jednostavna montaža

• Dodatna sigurnost gibanja građevinskih dijelova

Upute

1. Priprema: Podloge grubo očistiti od onečišćenja. Kod primjene na vrlo problematičnim podlogama (npr. izolacijske ploče od mekih vlakana) treba koristiti primer.

2. Montaža na prozor: Samoljepljivu brtvenu traku za prozore nalijepiti na poleđinu okvira i dobro utisnuti valjkom. Montirati prozor i zapuniti PU pjenom.

3. Montaža na zid: Cijelom površinom ljepljivu akrilnu traku pozicionirati na zid i dobro utisnuti valjkom.