BRTVENA TRAKA FLEXBAND EASY PLUS VANJ.100MMX25M SK

br. art.  875 258100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BRTVENA TRAKA FLEXBAND EASY PLUS VANJSKA SK/VSK

Cijelom površinom ljepljiva brtvena traka za prozore s izuzetno visokom snagom lijepljenja i integriranim podizačem folije za prste za brzo i jednostavno brtvljenje fuge u unutarnjem okruženju.

Ispitana brtvena svojstva
• Odgovara zahtjevima ÖNORM B5320
• Vjetronepropusno i otporno na udar kiše, ali difuzno otvorena (sd-vrijednost <1,2 m)

Cijelom površinom samoljepljiva i samoljepljivost s izuzetno snažnim, akrilnim ljepilom bez otapala
• Obrada moguća već od -10 °C
• Ljepljivo jednostrano ili izmjenično
• Bolja obrada uz pomoć integriranog podizača folije za prste

Vrlo dobra svojstva prekrivanja žbukom i premazivanja
• Filc osigurava vrlo dobro prianjanje svih uobičajenih žbuka

Vrlo mekani i rastezljivi filc visoke otpornosti na kidanje
• Sigurna i jednostavna montaža
• Dodatna sigurnost gibanja građevinskih dijelova

Uputa
1. Priprema:
Podloge grubo očistiti od onečišćenja. Kod primjene na vrlo problematičnim podlogama (npr. izolacijske ploče od mekih vlakana) treba koristiti primer.
2. Montaža na prozor:
Samoljepljivu brtvenu traku za prozore nalijepiti na poleđinu okvira i dobro utisnuti valjkom. Montirati prozor i zapuniti PU pjenom.
3. Montaža na zid:
Cijelom površinom ljepljivu akrilnu traku pozicionirati na zid i dobro utisnuti valjkom.

Područje primjene
Brtvljenje spojeva prozora i vrata kod novogradnje i kod sanacije.

Napomena
Na mineralnim i jako upijajućim podlogama treba koristiti kao predpremaz primer u spreju ili primer za butyl/bitumen. U području kutova treba ostaviti višak od 2 do 5 cm, ovisno o širini fuge.
Preporučujemo izradu dilatacijske petlje.