LJEP.BRTVILO-CRNO-KARTUŠA-310ML

br. art.  893 236130
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BRTVA ZA ŠAVOVE LJEPILO + BRTVILO KOMBI

Razmaziva i raspršiva brtva za šavove na bazi MS-polimera, za popravak originalne strukture.

Razmazivo i raspršivo
• Jedan proizvod za dvije primjene
• Moguće je vrlo dobro imitirati/postići najrazličitije strukture originalnih proizvođača

Ne sadrži otapala
• Nema skupljanja materijala nakon sušenja
• Ispunjava najnovije zahtjeve za zaštitu okoliša

Trajno elastično nakon otvrdnjavanja
• Nastanak pukotina u laku koje bi mogle nastati zbog vibracija ili tlačnog opterećenja smanjen je na najmanju mjeru
• Izvanredna zaštita od udarca kamenom
• Otporno na mehanička oštećenja.

Lakiranje je moguće tijekom roka od pet dana
• Lakiranje je moguće prije površinskog otvrdnjavanja (mokro na mokro) kao i do maksimalno pet dana kasnije
• Izvanredno pogodno za lakiranje lakovima na bazi vode

Otporno na UV zrake
• Vrlo dobra postojanost na starost, čak i kod šavova koji nisu lakirani

Vrlo široki spektar prianjanja
• Prianja na većini podloga bez prethodnog temeljnog premazivanja
• Trajni spojevi
• Ne sadrži izocijanat, PVC ni silikon

Područja primjene:
Za trajno elastično brtvljenje šavova s jakim prianjanjem, kod popravka originalne strukture nakon oštećenja uslijed nesreće, kao npr. u području prostora za motor, prtljažnika, poda, unutarnjeg lima blatobrana i svih preklapajućih spojnih šavova.

Napomena:
Kod kritičnih podloga kao što su PE, PP, PC, PMMA, PTFE potreban je prethodni pokus. Najbolje prianjanje između laka i brtvila postiže se tako da se materijal nakon primjene što brže lakira.

Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, nemasna i bez prašine. Nazaštićenu aluminijsku površinu pobrusiti finom brusnim spužvicom i premazati primerom. LJ+B Kombi se primjenjuje uz pomoć specijalnog pneumatskog pištolja Kombifix, br. art. 0891 628 6. Lakiranje je moguće mokro na mokro ili do pet dana kasnije, sa svim uobičajenim vrstama laka (izuzev lakova s alkidnom smolom)