LJEPILO ZA FOLIJU-WUTOP-310ML

br. art.  893 700100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LJEPILO ZA FOLIJE WÜTOP®

Ispitano sustavno ljepilo za trajno brtvljenje parnih kočnica / brana bez potisne letve prema DIN 4108-7/SIA 180.

Ispitano brtvljenje od 600Pa razlike tlaka
Postoje ispitivanja za nepropusnost zraka i vjetra Instituta za građevinsku fiziku, Stuttgart u kombinaciji s Würth parnim branama/kočnicama

Bez mirisa
Nema neugodnog isparavanja mirisa
Nakon stvrdnjavanja nema mirisa te je fiziološki nedvojbeno

Čvrsto prianjanje i fleksibilnost
Trajno povezuje parne kočnice/brane na građevinski relevantnim suhim površinama i trajno elsatično preuzima gibanja

Širok spektar prianjanja
Za lijepljenje najrazličitijih parnih kočnica/brana na svim najzastupljenijim građevinskim priključcima (vidi područje primjene)

Široko područje temperaturne primjene
Moguć je rad kod vanjskih temperatura i temperatura podloga do -5°C
Temperatura ljepila od +10°C
UV postojanost, postojanost na vremenske prilike i starenje
Bez silikona
Velika izdržljivost
Postojanost na smrzavanje do -30°C
Ne sadržava formaldehid, klor i teške metale
Visoka sposobnost umrežavanja i kod neravnih površina
Također je moguća upotreba kod papira najveće čvrstoće i flisa

Područje primjene
Za lijepljenje svih Würth parnih kočnica/brana kao i folija za brtvljenje na građevinskim podlogama. Molimo pripazite na odgovarajuće upute za polaganje Wütop parne brane

Napomena
• Odvojene spojeve moguće je ponovno spojiti zahvaljujući samoljepljivom svojstvu ljepljivog filma
• Kod uporabne temperature manje od +15°C prije svega je potrebno koristiti profesionalni pištolj za lijepljenje  br. art. 0891 300 300
• Stvrdnuto WÜTOP ljepilo za foliju u pravilu ima dobru otpornost na vodu; ipak, primjenu kod trajno povećane vlažnosti, npr. bazeni ili ostala vlažna područja, valja izbjegavati

Potvrda o svojstvima
EnEV