RUKAVICA ZA ČIŠĆENJE OD LATEKSA - VEL.10

br. art.  899 41504
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RUKAVICE ZA KUĆANSTVO

Rukavice za čišćenje, nepropusne na tekućinu, od prirodnog lateksa premium kvalitete.

Svojstva
• Siguran zahvat zbog romboidnog uzorka
• Izrazito elastične
• Optimalan osjet opipa
• Odobrene za živežne namirnice
• Ne sadrže silikon
• Debljina materijala: 0,42 mm ±0,03 mm
• Ukupna duljna: 300 mm

Područje primjene
• Za radove čišćenja u industriji, zanatstvu i kućanstvu
• Laboratorijski poslovi
• Prehrambena industrija
• Poljoprivreda
• Radovi održavanja, čišćenja i njege

Norme i standardi
Kategorija III
EN 388 EN 374