AKU KUTNA BRUSILICA-125MM-EWS 18-A-BEZ AKU.

AKU KUTNA BRUSILICA-125MM-EWS 18-A-BEZ AKU.

AKU KUTNA BRUSILICA-125MM-EWS 18-A-BEZ AKU.

Kutne brusilice Akumulatorske
AKU KUTNA BRUSILICA-125MM-EWS 18-A-BEZ AKU.

Art.No: 700 23601

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]
Nazivni napon 18 V/DC
Vrsta navoja x promjer navoja vretena M 14 mm
Broj okretaja u praznom hodu min./max. 10000 U/min(rpm)
Promjer rezne ploče max. 125 mm
Težina uređaja bez akumulatora/baterije 1,65 kg
Sadržaj isporuke kovčeg i umetak za alate
Broj akumulatora/baterija 0