AKU UDARNA BUŠILICA-SDS+-H 18-MA COMPACT-BEZ AKU.

AKU UDARNA BUŠILICA-SDS+-H 18-MA COMPACT-BEZ AKU.

AKU UDARNA BUŠILICA-SDS+-H 18-MA COMPACT-BEZ AKU.

Kompletan katalog
AKU UDARNA BUŠILICA-SDS+-H 18-MA COMPACT-BEZ AKU.

Art.No: 700 50202

Prikaz cijena nakon ulogiranja



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min(rpm)
Broj udara min./max. 0-4550 U/min(rpm)
Snaga udara 1.7 J
Prihvat alata SDS-plus
Preporučeni promjer rupe min./max. 6-10 mm
Preporučeni promjer rupe u betonu min./max. (srednja trvdoća) 4-18 mm
Maksimalna dubina bušenja rupe u betonu, po minuti 570 mm
Maksimalni promjer bušenja u čeliku 13 mm
Duljina 285 mm
Visina 218 mm
Sadržaj isporuke kovčeg i umetak za alate
Broj akumulatora/baterija 0 kom