AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 18-A EC COMPACT-BEZ AKU.

AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 18-A EC COMPACT-BEZ AKU.

AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 18-A EC COMPACT-BEZ AKU.

Bušilice-odvijači Akumulatorski
AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 18-A EC COMPACT-BEZ AKU.

Art.No: 700 50701

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]
Težina (ovisno o korištenoj aku-bateriji) 1,5 - 1,7 kg
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./max. 0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Okretni moment tvrdo/mekano max. 60 / 31 Nm
Širina stezanja stezne glave min./max. 1,5-13 mm
Sadržaj isporuke kovčeg i umetak za alate
Promjer rupe u čeliku max. 13 mm
Promjer rupe u drvu max. 38 mm
Promjer vijka max. 10 mm
Broj akumulatora/baterija 0 kom