AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 12-A-BEZ AKU.

AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 12-A-BEZ AKU.

AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 12-A-BEZ AKU.

Bušilice-odvijači Akumulatorski
AKU BUŠILICA-ODVIJAČ-BS 12-A-BEZ AKU.

Art.No: 700 11101

Prikaz cijena nakon ulogiranja



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]
Nazivni napon 12 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./max. 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
Okretni moment tvrdo/mekano max. 30 / 15 Nm
Širina stezanja stezne glave min./ 1-10 mm
Prihvat stezne glave 1/2 " x 20 UNF
Sadržaj isporuke kovčeg i umetak za alate
Broj akumulatora/baterija 0 kom
Težina bez akumulatora/baterije 780 g