KOVČEG-SET-4.4.1-PL.TIPL SHARK-PRO/ 5-12-620 DJ

KOVČEG-SET-4.4.1-PL.TIPL SHARK-PRO/ 5-12-620 DJ

KOVČEG-SET-4.4.1-PL.TIPL SHARK-PRO/ 5-12-620 DJ

Najlonska tipla - Set
KOVČEG-SET-4.4.1-PL.TIPL SHARK-PRO/ 5-12-620 DJ

br. art. 964 590600

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

U sistemskom kovčegu:

• 620 dijelova u setu

• Osigurava uvijanje u svim šupljinama i razupiranje u svim punim materijalima

• Jednostavna i brza montaža

• Prikladan za predmontažu i provlačnu montažu

• Otporno na propadanje, atmosferske uvjete i starenje

• Bez halogena i silikona

• Temperaturno neutralno od -40°C do +100°C

br. art. 964 590600
JP/set 1