SET ALATA 46 KOM ZEBRA

SET ALATA 46 KOM ZEBRA

SET ALATA 46 KOM ZEBRA

Asortiman alata mješoviti
SET ALATA 46 KOM ZEBRA

Art.No: 965 2019

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Mini čegrtaljka za bitove 1x
Odvijač-drška-kratka 1x
Multi nasadni ključevi 5/6/7/8/9/10/11/20/13 mm 9x
Držač bitova „2 u 1“ 1x
kutni inbus 3/4/5/6 mm 4x
1/4“ bit 25 mm – AW10/20/25/30, TX10/15/20/25/30 10x
1/4“ adapter za čegrtaljku 20 mm 1x
1/4” bit 25mm – PH1/2/3, PZ1/2, inbus 3/4/5, ravni 0,6 x 3,5/0,8 x 5,5 8 x 1/4” bit 50 mm – PH1/2, PZ1/2, ravni 1,0 x 6,0 mm, inbus 3/4/5 mm, 10x
spužvasti umetak karbon izgleda 1x
metalna kutija 1x