SET VELIKA KUTNA BRUSILICA I REZNE PLOČE

SET VELIKA KUTNA BRUSILICA I REZNE PLOČE

SET VELIKA KUTNA BRUSILICA I REZNE PLOČE

Kutne brusilice Električne 230mm
SET VELIKA KUTNA BRUSILICA I REZNE PLOČE

Art.No: AKZ 19284001

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

SET VELIKA KUTNA BRUSILICA I REZNE PLOČE

Izuzetno snažna brusilica od 2.400 W, s okretljivom ručkom u setu s reznim pločama i zaštitnim rukavicama!

Set sadrži:
1 x Kutna brusilica EAG 24-230
br. art. 571 7009010

2 x Rezna ploča za nehrđajući čelik Ø230 x 2,0 x 22,23 mm,
br. art. 669 402302

2 x Dijamantna rezna ploča za gradilište Ø230 x 2,4 x 23,23 mm,
br. art. 668 152230

1 x Rukavica od goveđe split kože W-10 Veličina: 10
br. art. 350 000110