3/4 NASADNI KLJUC 6KT. SW 36

3/4 NASADNI KLJUC 6KT. SW 36

3/4 NASADNI KLJUC 6KT. SW 36

Nasadni ključevi 3/4 Cola
3/4 NASADNI KLJUC 6KT. SW 36

br. art.: 715 14236

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom glavom.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 3/4", sa osiguračem
  • Izlaz: 6-ugaoni, metrički, Powerdriv
  • Geometrija: kratki
Pogon 3/4 "
Veličina ključa 36 mm
Vanjski promjer nasadnog ključa 50 mm
Vanjski promjer nasadnog ključa 2 42 mm
Dubina nasadnog ključa 28 mm
Duljina 58 mm