SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-3/8-6KT-TX-42-DIJ.

SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-3/8-6KT-TX-42-DIJ.

SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-3/8-6KT-TX-42-DIJ.

Nasadni ključevi 3/8 Cola - Asortiman/Set
SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-3/8-6KT-TX-42-DIJ.

Art.No: 965 1242

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZEBRA 42-dijelni set nasadnih ključeva 3/8" u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.

Sadržaj: 42 komada
1 čegrtaljka
1 produžetak 75 mm
1 produžetak 250 mm
1 kardanski zglob
14 nastavaka za nasadni ključ SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22;
8 nastavaka za nasadni ključ E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14;
8 nastavaka za nasadni ključ TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
8 nastavaka za nasadni ključ dugi SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21
Broj dijelova u setu 42 kom.