STANDARDNI VIJCI ZA ODRŽAVANJE

STANDARDNI VIJCI ZA ODRŽAVANJE

STANDARDNI VIJCI ZA ODRŽAVANJE

Kategorije proizvoda
STANDARDNI VIJCI ZA ODRŽAVANJE

Art.No: 999 ODRZAVANE

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
057 520 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M5x20 200 kom
057 525 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M5x25 200 kom
057 625 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M6x25 200 kom
057 630 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M6x30 200 kom
057 660 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M6x60 100 kom
057 830 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M8x30 200 kom
057 840 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M8x40 200 kom
057 860 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M8x60 200 kom
057 1030 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M10x30 200 kom
057 1050 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M10x50 100 kom
057 1070 - Vijak DIN 933 ZN 8.8 M10x70 50 kom
317 5 - Matica DIN 934-8 ZN M5 200 kom
317 6 - Matica DIN 934-8 ZN M6 200 kom
317 8 - Matica DIN 934-8 ZN M8 200 kom
317 10 - Matica DIN 934-8 ZN M10 200 kom
368 5 - Matica DIN 985-8 ZN M5 100 kom
368 6 - Matica DIN 985-8 ZN M6 100 kom
368 8 - Matica DIN 985-8 ZN M8 100 kom
368 10 - Matica DIN 985-8 ZN M10 100 kom
407 5 - Podložna pločica DIN125A ZN 5,3 200 kom
407 6 - Podložna pločica DIN125A ZN 6,4 200 kom
407 8 - Podložna pločica DIN125A ZN 8,5 200 kom
407 10 - Podložna pločica DIN125 ZN 10,5 200 200 kom
416 5 - Podlož. ploč. DIN 9021-A ZN D1-5,3 250 kom
416 6 - Podlož. ploč. DIN 9021-A ZN D1-6,4 300 kom
416 8 - Podlož. ploč. DIN 9021-A ZN D1-8,4 100 kom
416 10 - Podlož. ploč. DIN 9021-A ZN D1-10,5 100 kom
441 5 - Opružni prsten DIN 127-B ZN 5,0 100 kom
441 6 - Opružni prsten DIN 127-B ZN 6,0 100 kom
441 8 - Opružni prsten DIN 127-B ZN 8,0 1 100 kom
441 10 - Opružni prsten DIN 127-B ZN 10,0 100 kom
893 051 - Sprej za održavanje i podmazivanje 1 kom
962 200010 - Regal s kutijicama - zidni 1 kom