SPREJ ZA UPIJANJE MIRISA-500ML

SPREJ ZA UPIJANJE MIRISA-500ML

SPREJ ZA UPIJANJE MIRISA-500ML

Odstranjivač neugodnog mirisa
SPREJ ZA UPIJANJE MIRISA-500ML

Art.No: 893 13920

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Sadržaj 500 ml
Pakiranje sprej-doza s pumpicom
Miris parfemiran
Boja bezbojno
Kemijska osnova voda, sapun i glikoli
Uvjet pH-vrijednosti 7 / pri 20°C
Uvjet gustoće 1 g/cm³ / pri 20°C
Skladištenje 24 mjeseca
Biološki razgradivo da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da