EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 115

EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 115

EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 115

Kutne brusilice Električne 115mm
EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 115

Art.No: 571 7004010

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Kutna brusilica EAG 115

Kutna brusilica snage 850 W za rezanje i brušenje s elektronskim nadzorom za zahtjevnija rezanja i brušenja.

Prekidač s dva preklopa

Povećana sigurnost

Brzo podesivi štitnik

Ubrzava rad prilikom korištenja ploča različite namjene

Rotor zaštićen od prašine

Ležajevi rotora u gumenom kućištu

Spriječeno “zavarivanje“ ležaja u kućište prilikom zagrijavanja

Igličasti ležaj u glavi brusilice

Podnosi veća opterećenja

3 godine jamstva

Snaga 850 W
Maks. promjer ploče 115 mm
Duljina kabla 4 m
Težina 1,6 kg
Broj okretaja 11000 min-1
Prihvat M14
Razred zaštite ll