EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 20-230

EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 20-230

EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 20-230

Kutne brusilice Električne 230mm
EL.KUTNA BRUSILICA-EAG 20-230

Art.No: 571 7008010

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Snaga 2000 W
Maks. promjer ploče 230 mm
Duljina kabla 4 m
Težina 4,3 kg
Broj okretaja 6500 min-1
Prihvat M14
Razred zaštite II