PIŠTOLJ ZA ISPUHIVANJE-DVOSMJERNI

PIŠTOLJ ZA ISPUHIVANJE-DVOSMJERNI

PIŠTOLJ ZA ISPUHIVANJE-DVOSMJERNI

Pištolji za ispuhivanje - Pneumatski
PIŠTOLJ ZA ISPUHIVANJE-DVOSMJERNI

Art.No: 714 9202

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Izvedba dvostruki / dvodjelni / ravni / podesivi
Duljina cijevi 120 mm
Potrošnja zraka 330 l / min
Promjer provrta sapnice 2,9 mm
Regulacijsko područje max. 6,3 bar
Materijal aluminij