AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2

AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2

AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2

Ručne lampe
AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2

Art.No: 827 940112

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
JP 1
Svjetlosni tok 100 lm
Trajanje svijetla 3 h
Vrijeme punjenja 2,5 h
Vrsta zaštite IP IP 20
Kapacitet baterije 1000 mAh
Nazivni napon 3,7 V/DC
Duljina x širina x visina 170 x 28 x 27 mm
Kapacitet akumulatora/baterije 1000 mAh