VIJAK GIPS-DPGWD-SEKPF-H2-PHR-3,5X25MM

VIJAK GIPS-DPGWD-SEKPF-H2-PHR-3,5X25MM

Vijci za suhogradnju - Dvostruki navoj

VIJAK GIPS-DPGWD-SEKPF-H2-PHR-3,5X25MM

br.art. 179 33525

Prikaz cijena nakon prijave



 

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
IOS [1]

Brzomontažni vijak za suhu gradnju

S dvostrukim korakom navoja, na remenici

Za brzo i jednostavno pričvršćivanje gipskartonskih ploča ili drvenih greda s drvenom potkonstrukcijom

• Za odvijače s automatskim dodavanjem s nastavkom
• Trubasta glava
• Dvostruki brzi navoj
• Fosfatiran (zaštita od hrđe za kratkotrajnu upotrebu u vlažnim okruženjima, npr. tijekom faze gradnje ili prijevoza)
Dimenzija 3,5 x 25 mm
Promjer vijka 3,5 mm
Promjer glave 8,5 mm