BRUSNI PAPIR-ARIZONA SOFT-ROLA-P240-115MMX25M

BRUSNI PAPIR-ARIZONA SOFT-ROLA-P240-115MMX25M

Brusni papiri za suho brušenje

BRUSNI PAPIR-ARIZONA SOFT-ROLA-P240-115MMX25M

br.art. 506 442124

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

PAPIR ZA SUHO BRUŠENJE ARIZONA PERFECT® SOFT

Za sve vrste radova na popravcima za međubrušenje i završno brušenje.
Za brzo i udobno brušenje teško dostupnih mjesta, kao npr. rubovi, kao nadopuna suhom brušenju.

Brzo, fleksibilno, i sigurno
• Vrlo fleksibilan „finiš“ papir na pjenastom materijalu
• Optimalna prilagodba na uske polumjere, izbočine i udubine
• Bez proboja rubova i zaobljenja brušenjem
Nosivi materijal vrlo fleksibilan „finiš“ papir na pjenastom materijalu
Vezivo umjeta smola
Prevlaka prevlaka od stearata
Rasip poluotvoren
Boja zrna pješčano žuta
Oblik na kolutu
Širina x duljina 115 mm x 25 m
Zrnatost 240
Nosivi materijal A-papir
Materijal brusnog sredstva aluminij oksid