PUNJAČ AKUMULATORA - 12/24V - 15A

PUNJAČ AKUMULATORA - 12/24V - 15A

Punjač baterija za motorna vozila

PUNJAČ AKUMULATORA - 12/24V - 15A

br.art. 510 955915

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

Uređaj za punjenje akumulatora 12/24 V 15 A litij/olovo 10 – 240 Ah

Potpuno automatski uređaj za punjenje akumulatora, za punjenje 12 – 24 V olovnih akumulatora i 12,8 V litijskih akumulatora

• Kompaktni i robusni uređaj s kućištem otpornim na prašinu i prskajuću vodu, kao i na UV zrake
• Gumirana donja strana protiv grebanja automobilskog laka i protiv klizanja
• S načinom za popravak, za ponovnu uspostavu funkcionalnosti duboko ispražnjenih, sulfiranih ili oslabljenih akumulatora
• Funkcija opskrbe strujom za skidanje akumulatora s vozila bez gubitka važnih konfiguracija
• Automatsko prepoznavanje akumulatora i odabir 9 načina punjenja
• Punjenje radi održavanja za prezimljavanje, skladištenje, izlaganje, itd.
• Boost funkcija za brže pokretanje motora kod ispražnjenih akumulatora

Detalji/primjena
• Idealno prikladan za osobna vozila, teretna vozila, autobuse, interventna vozila, građevinske strojeve, poljoprivrednu mehanizaciju, čamce, terenska vozila, kampere, kamp prikolice, traktore, kosilice, pumpe za gume, uređaje za zamjenu ulja, itd.
• Za svakodnevnu radioničku uporabu i za servisne službe za 12 V (15 A) i 24 V (7,5 A) akumulatore

Uputa
• Priključiti crvena kliješta za punjenje (pozitivna) na plus pol (+) akumulatora
• Učvrstiti crna kliješta za punjenje (negativna) na minus pol (-) akumulatora
• Punjač automatski prepoznaje 12 V, odn. 24 V akumulator

Napomena
• Prezimljavanje: specijalni 12 i 24 V način punjenja na niskim vanjskim temperaturama
• Skladištenje, izložbe i primopredaja vozila: automatsko prebacivanje na način održavanja s impulsnim strujama punjenja kod napunjenog akumulatora (12 i 24 V)
• Zamjena akumulatora: funkcija napajanja preko mreže kod zamjene akumulatora, bez gubitka podataka


Min./Max. ulazni napon 220-240 V
Frekvencija 50 Hz
Napon punjenja max. kod 12V 14,7 V
Napon punjenja max. kod 24V 29,4 V
Struja punjenja kod 12V 15 A
Struja punjenja kod 24V 7,5 A
Min./max/ kapacitet akumulatora 25-400 Ah
Snaga 200 W
Vrsta punjive baterije 12V Litij-Ion (LiFePO4), 12 V i 24 V Olovo- Kiselina (otvorena, MF, Kalcij; VRLA, GEL, AGM, EFB, EFB+)
Karakteristika punjenja IUoU
IP stupanj zaštite IP 44
Duljina kabela napajanja 1,8 m
Izolirana kliješta Da
Duljina kablova za punjenje 1,8 m
Promjer kablova za punjenje 3,18 mm2
Duljina x Širina x Visina 272 x 117 x 72 mm
Težina 2164 g
Boja Crna, Antracit siva
Zaštita od iskrenja Da
Zaštita od obrnutog polariteta Da
Odobrenja CE, GS certificiran