DIJAM. REZNA PLOČA-BR22,23-D115MM ZEBRA

DIJAM. REZNA PLOČA-BR22,23-D115MM ZEBRA

Dijamantne rezne ploče

DIJAM. REZNA PLOČA-BR22,23-D115MM ZEBRA

br.art. 526 662115

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Dijamantna rezna ploča za gradilište Longlife & Speed RS - tiha

Vrhunska tiha dijamantna rezna ploča razvijena specijal- no za sve vrste građevinskih radova, svestrana, izuzetno dugog vijeka trajanja i maksimalne rezne brzine. Optimal- na ploča za svaku kutnu brusilicu, glodalicu utora za zido- ve, ručne rezačice za sljubnice, kao i za stolne pile.

• Maksimalna rezna brzina, kao i izuzetno čisti i precizni rezni rubovi.
• Smanjenje buke do čak 15 dB
• Dugi vijek trajanja
• Zaštita od podrezivanja, prije svega u posebno abrazivnim materijalima
• Optimalizirani odvod prašine i hlađenje
• Miran hod i ugodan rad
• Zbog geometrije segmenta izrazito male vibracije prilikom rezanja
• Za suho i mokro rezanje
Promjer 115 mm
Provrt 22,23 mm
Visina segmenta 12 mm
Debljina segmenta 2,4 mm
Spoj segmenta 8
Max min-1 13300
Obodna brzina 80 m/s