ZAŠTITNE CIPELE-SAHARA-S3-VEL.43

ZAŠTITNE CIPELE-SAHARA-S3-VEL.43

Kategorije proizvoda

ZAŠTITNE CIPELE-SAHARA-S3-VEL.43

br.art. 535 7090430

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

ZAŠTITNE CIPELE „SAHARA S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC–ESD
HRN EN ISO 20345:2012

• Zaštitna cipela /ESD* III ESD (Electrostatic Discharge) područje – područje zaštićeno od stvaranja elektrostatičkog naboja (npr. elektroindustrija, zapaljiva okolina i sl.)
• Gornjište: smeđa antilop koža, sa zeleno/narančastim umetcima, ojačana peta
• Podstava: tkanina podstave otporna na znoj i abraziju
• Tabanica: može se vaditi, anatomski oblikovana, upijajuća, antistatična i umanjuje znojenje
• Zaštitna kapica za palčeve: kapica od kompozitnih materijala 
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje i temperaturu do +140°C
• Težina u veličini 42: otprilike 1240 g/par
ISO 20345:2012
Vanjski materijal cipele antilop koža
Veličina 43
Razina sigurnosti S3
Boja smeđa sa zeleno/narančastim umetcima