ZAŠTITNE CIPELE-ARIZONA-S1P-VEL.43

ZAŠTITNE CIPELE-ARIZONA-S1P-VEL.43

Zaštitne cipele S1P

ZAŠTITNE CIPELE-ARIZONA-S1P-VEL.43

br.art. 535 709943

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

ZAŠTITNE CIPELE “ARIZONA S1P”

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345:2011

• Moderna, lagana zaštitna cipela 
• Gornjište: antilop koža, umeci od prozračnog tekstila
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje 
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala 
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan, svijetle boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par
ISO 20345:2011
Vanjski materijal cipele antilop koža, umetci od prozračnog tekstila
Veličina 43
Razina sigurnosti S1P
Boja svjetlosmeđa/smeđa/narančasta