ZAŠTITNE CIPELE-INSIDE-S1P-VEL.37

ZAŠTITNE CIPELE-INSIDE-S1P-VEL.37

Zaštitne cipele S1P

ZAŠTITNE CIPELE-INSIDE-S1P-VEL.37

br.art. 535 732537

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „INSIDE S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC
HRN EN ISO 20345: 2011

• Moderna, lagana zaštitna cipela, za zaštićeno radno okruženje
• Gornjište: antilop koža s modnim dodatcima. Sportski dizajn, vrlo prozračan materijal
• Podstava od mikroporozne tkanine s velikom otpornošću na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisutnosti metala
• Mađupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala), potpuna zaštita tabana
• Potplat: višeslojni poliuretan, u dvije boje, različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Bez čelične, zaštitne kapice na vrhu i bez čeličnog potplata – sigurne za rad u osjetljivom okruženju
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par