ZAŠTITNE CIPELE-MONZA II-S1P-VEL.45

ZAŠTITNE CIPELE-MONZA II-S1P-VEL.45

Zaštitne cipele S1P

ZAŠTITNE CIPELE-MONZA II-S1P-VEL.45

br.art. 535 759045

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZAŠTITNE CIPELE „MONZA II S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 

• Gornjište od velur kože u kombinaciji s najlonom
• Čelična kapica (200J) i tabanica
• Tekstilna podstava koja se brzo suši
• Antistatičan unutarnji uložak na vađenje
• Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete otporan na hidrokarbonate
• Težina u veličini 42: otprilike 1000 g/par
ISO 20345
Vanjski materijal cipele velur koža u kombinaciji s najlonom
Veličina 45
Razina sigurnosti S1P
Boja plava