ZAŠTITNE CIPELE-JOHN-S1P SRC-VEL.44

ZAŠTITNE CIPELE-JOHN-S1P SRC-VEL.44

Zaštitne cipele S1P

ZAŠTITNE CIPELE-JOHN-S1P SRC-VEL.44

br.art. 535 JOHN44

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZAŠTITNE CIPELE „JOHN S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345: 2011 SRC

• Gornjište od perforirane velur kože s reflektirajućim umetcima i ušicom na peti za lakše obuvanje 
• Kombinacija materijala osigurava odličnu prozračnost
• Zaštitna kapica: od kompozitnih materijala, bez prisustva metala 
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potpuna zaštita tabana
• Podstava i anatomski uložak pružaju posebnu udobnost prilikom nošenja 
• Anatomski i antistatičan uložak, može se vaditi 
• Protuklizni i antistatičan dvoslojni potplat od poliuretana + TPU s amortizacijom u području pete, otporan na ulja 
• Težina u veličini 42: otprilike 1050 g/par