ZAŠTITNE CIPELE-PIREO-S1P SRC-VEL.39

ZAŠTITNE CIPELE-PIREO-S1P SRC-VEL.39

Zaštitne cipele S1P

ZAŠTITNE CIPELE-PIREO-S1P SRC-VEL.39

br.art. 535 PIREO39

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZAŠTITNE CIPELE „PIREO S1P“

Razina sigurnosti: S1P ESD SRC 
HRN EN ISO 20345: 2011 SRC 

• ESD (Electrostatic Discharge)– područje zaštićeno od stvaranja elektrostatičkog naboja (npr. elektroindustrija, zapaljiva okolina i sl.) 
• Gornjište od kombinacije antilop kože i vrlo prozračne tkanine s reflektirajućim umetcima
• Podstava od vrlo prozračne i abrazivno otporne tkanine 
• Anatomski uložak, može se vaditi 
• Zaštitna PC kapica do 200 J s međupotplatom od specijalne neprobojne tkanine - cipele bez metala 
• Profilirani, višeslojni PU potplat, kombinacija apsorbirajućeg unutarnjeg i abrazivno otpornog vanjskog sloja s protukliznim svojstvima (SRC) 
• Ugodan osjećaj nošenja 
• Vrlo lagane cipele s odličnim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1020 g/par