OBUJMICA-ZA CRIJEVO-DIN3017-F1-B9MM-(25-40)

OBUJMICA-ZA CRIJEVO-DIN3017-F1-B9MM-(25-40)

Obujmica za gipku cijev

OBUJMICA-ZA CRIJEVO-DIN3017-F1-B9MM-(25-40)

br.art. 539 12540

Prikaz cijena nakon prijave



 

 25

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

OBUJMICA ZA CRIJEVA S ASIMETRIČNIM ZATVARAČEM

Područje primjene
• Sustavi za dovod goriva 
• Hlađenje vodom/grijanje 
• Kanali za ventilaciju 
• Držači općenito/ pričvršćivanje

Prednost
Asimetrično kućište 
• Jednolik raspored snage
• Nema preklapanja glave obujmice kod pritezanja

Unutarnja strana trake glatka/gravirana, zaobljeni rubovi sprječava nastanak ozljeda i materijalna oštećenja
Materijal trake feritni čelik F1
Površina trake nezaštićeno
Materijal vijka čelik
Površina vijka pocinčano
Materijal kućišta feritni čelik F1
Širina trake 9 mm
Područje stezanja min./max. 25-40 mm
Vrsta pogona H
Veličina ključa 7 mm
Okretni moment 3 Nm
Norma DIN 3017
RoHS sukladan da