
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
OBUJMICA-ZA CRIJEVO-DIN3017-F1-B9MM-(50-70)
br.art. 539 15070
OBUJMICA ZA CRIJEVA S ASIMETRIČNIM ZATVARAČEM
Područje primjeneMaterijal trake | feritni čelik F1 |
Površina trake | nezaštićeno |
Materijal vijka | čelik |
Površina vijka | pocinčano |
Materijal kućišta | feritni čelik F1 |
Širina trake | 9 mm |
Područje stezanja min./max. | 50-70 mm |
Vrsta pogona | H |
Veličina ključa | 7 mm |
Okretni moment | 3 Nm |
Norma | DIN 3017 |
RoHS sukladan | da |