STOPICA SA TERMOBUŽIROM-CRVENA (0.5-1.5MM)

STOPICA SA TERMOBUŽIROM-CRVENA (0.5-1.5MM)

Ravna spojnica - Termoskupljajuća

STOPICA SA TERMOBUŽIROM-CRVENA (0.5-1.5MM)

br.art. 555 5101

Prikaz cijena nakon prijave



 

 100

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Termoskupljajuća stopica za gnječenje sastavna stopica

• Poluprozirno termoskupljajuće crijevo
• 40 % brži postupak skupljanja
• Niska temperatura skupljanja od 100°C

Potvrda o svojstvima
Sukladno RoHS
Presjek žice min./max. 0,5-1,5 mm²
Boja crvena
Dielektrična čvrstoća 30 kV/mm
Vrsta zaštite IP IP 67
Temperaturno područje primjene min./max. -55 do 125 °C
Temperatura skupljanja min. 300 °C
Duljina 35 mm