STOPICA S TERMOBUŽOROM-ŽUTA-(4,0-6,0 mm2)

STOPICA S TERMOBUŽOROM-ŽUTA-(4,0-6,0 mm2)

Ravna spojnica - Termoskupljajuća

STOPICA S TERMOBUŽOROM-ŽUTA-(4,0-6,0 mm2)

br.art. 555 5104

Prikaz cijena nakon prijave



 

 25

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Termoskupljajuća stopica za gnječenje sastavna stopica

• Poluprozirno termoskupljajuće crijevo
• 40 % brži postupak skupljanja
• Niska temperatura skupljanja od 100°C

Potvrda o svojstvima 
Sukladno RoHS
Presjek žice min./max. 4-6 mm²
Boja Žuta
Dielektrična čvrstoća 30 kV/mm
Vrsta zaštite IP IP 67
Temperaturno područje primjene min./max. -55 to 125 °C
Temperatura skupljanja min. 300 °C
Duljina 40 mm