
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
ELEKTRIČNA BUSILICA-EDI 13-K
br.art. 571 7001011
UDARNA BUŠILICA EDI 13-K
Snažna kompaktna i lagana udarna bušilica snage 650 W, s metalnom steznom glavom do 13 mm, karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom vijeku.Snaga | 650 W |
Težina | 1,65 kg |
Broj okretaja u praznom hodu | 0-2800 min-1 |
Broj udara u praznom hodu | 0-44800 min-1 |
Razina buke | 95 dB pri udarnom bušenju |
Vibracije | 22 m/s² pri udarnom bušenju |
Maks. promjer bušenja u metalu | 10 mm |
Maks. promjer bušenja u drvu | 25 mm |
Maks. promjer bušenja u betonu | 13 mm |
Metalna brzozatezna glava | ROHM |
Razina zaštite | ll |