ELEKTRIČNI UDARNI ČEKIĆ-CH 5-SE

ELEKTRIČNI UDARNI ČEKIĆ-CH 5-SE

Čekići za dlijetanje - Električni

ELEKTRIČNI UDARNI ČEKIĆ-CH 5-SE

br.art. 571 7015011

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

UDARNI ČEKIĆ CH 5-SE

Lagani udarni čekić sa sustavom kontrole vibracija, koji smanjuje vibracije nastale tijekom rada.

Odličan omjer snage po jedinici mase
7,5 J udarne energije na samo 5,4 kg težine

Sustav kompatibilan sa SDS-max
Lakoća upotrebe s izmjenom svrdla bez alata i s automatskim zaključavanjem svrdla i maksimalnom brzinom prijenosa udarne energije

Promjenjiv sustav zaključavanja
Optimiziran kut rada za najbolju lokaciju klesanja

Pomoćna ručica 360°
Udobnost za rukovaoca zahvaljujući širokom rasponu mogućih pozicija

Ergonomski oblikovana ručica s mekanim hvatištem
Maksimalna udobnost prilikom klesanja, sa širokim rasponom pozicija
Nazivni napon 230 V/AC
Nazivna snaga 1050 W
Energija udarca 7,5 J
Prihvat alata SDS-max
Težina 5,4 kg
Duljina kabela 4 m